Bailey - Connecteur étanche TH390 en T 1 entrée - 2 sorties 3x 4mm² max 32A 250V IP68 - 92100039310

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T

  • nombre de conducteurs - 3

  • section nominale - 4 mm²

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681393109

Réf. Sonepar

03637139316

Réf. Fournisseur

92100039310

Marque

Bailey

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de T

nombre de conducteurs:

3

section nominale:

4 mm²

couleur:

noir

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

BAI Connecteur étanche TH390 forme en T - 1 entrée - 2 sorties 3 Pôles x 4mm² (max) Approuvé 32A - 250V - Dimensions: 73x92mm IP68 2 bar Noir

Les Atouts de l'article:

Connecteur étanche avec un haut degré de protection. Ce connecteur de haute qualité offre une grande polyvalence d'installation et une excellente résistance mécanique et thermique: -40°C / + 125°C. Entrée de câble: adaptée à tous les câbles tripolaires

Bailey

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey