Bailey - Connecteur étanche TH390 Tee Tube 1 entrée - 1 sortie 3x 4mm² max - 92100039308

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
nombre de conducteurs - 3
section nominale - 4 mm²
couleur - noir
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681393086
Réf. Sonepar
03637139314
Réf. Fournisseur
92100039308
Marque
Bailey
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
nombre de conducteurs:
3
section nominale:
4 mm²
couleur:
noir
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Connecteur étanche avec un haut degré de protection. Ce connecteur de haute qualité offre une grande polyvalence d'installation et une excellente résistance mécanique et thermique: -40°C / + 125°C. Entrée de câble: adaptée à tous les câbles tripolaires
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


