Bailey - D1S Xenon Lampe phare auto 85V 35W PK32d-2 5000K Thunder Blanc - pack 2pcs - 146982

CopieCopie
Bailey - D1S Xenon Lampe phare auto 85V 35W PK32d-2 5000K Thunder Blanc - pack 2pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe hélice 1 - 35 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 5000 lm

  • technologie - lampe halogène

  • désignation de norme (ECE) - D1S

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681469828

Réf. Sonepar

03637146982

Réf. Fournisseur

146982

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

35 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

5000 lm

technologie:

lampe halogène

désignation de norme (ECE):

D1S

couleur:

blanc

adapté à un phare de voiture:

Oui

adapté à un phare de camion:

Oui

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Non

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

83.2 mm

diamètre:

9 mm

pays de fabrication:

CHINE

D1S Xenon Lampe phare auto 85V 35W PK32d-2 5000K Thunder Blanc - pack 2pcs - Lampes spéciales hautes performances pour véhicules, utilitaires et camions

Les Atouts de l'article:

La gamme de lampes Xenon Premium Thunder White ont été développées pour offrir la meilleure performance et une luminosité exceptionnelle. Ces lampes émettent leur flux sur une distance plus longue avec 30% de visibilité en plus. Le blanc froid Xenon

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey