Bailey - Deco ampoule Verre G125 Givré Clair pour LED Stick ref 80100035513 - 92100035522

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - sans
matériau - verre
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681355220
Réf. Sonepar
03637135522
Réf. Fournisseur
92100035522
Marque
Bailey
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
verre
couleur:
blanc
longueur:
141 mm
diamètre:
125 mm
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
autre
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
En combinaison avec le bâton LED E27 5W qui l'accompagne, vous créez un look unique avec ce globe en verre interchangeable
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


