Bailey - Double culot R7s 42V 150W Clair 1350lm 2000h 8x117mm Lampe halogène TBT - H117042150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - R7s
flux lumineux de la source - 1350 lm
puissance de la source lumineuse - 150 W
température de couleur - 3000 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681067901
Réf. Sonepar
03637106790
Réf. Fournisseur
H117042150
Marque
Bailey
Culot:
R7s
flux lumineux de la source:
1350 lm
puissance de la source lumineuse:
150 W
température de couleur:
3000 K
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
tension de lampe:
42...42 V
courant nominal:
3571 mA
diamètre:
8 mm
longueur totale:
117 mm
adapté à un four:
Non
protection contre les UV:
Non
hélice axiale:
Oui
technique basse pression:
Non
technique infrarouge:
Non
modèle:
clair
xénon:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
150 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


