Bailey - Double culot R7s 42V 200W Clair 2000lm 2000h 8x117mm Lampe halogène TBT - H117042200

CopieCopie
Bailey - Double culot R7s 42V 200W Clair 2000lm 2000h 8x117mm Lampe halogène TBT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - R7s

  • flux lumineux de la source - 2000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 200 W

  • température de couleur - 3000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681067918

Réf. Sonepar

03637106791

Réf. Fournisseur

H117042200

Marque

Bailey

Culot:

R7s

flux lumineux de la source:

2000 lm

puissance de la source lumineuse:

200 W

température de couleur:

3000 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

tension de lampe:

42...42 V

courant nominal:

4762 mA

diamètre:

8 mm

longueur totale:

117 mm

adapté à un four:

Non

protection contre les UV:

Non

hélice axiale:

Oui

technique basse pression:

Non

technique infrarouge:

Non

modèle:

clair

xénon:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

200 kWh

désignation de la lampe:

autre

pays de fabrication:

CHINE

BAI Double culot R7s 42V 200W Clair 2000lm 2000h 8x117mm Lampe halogène basse tension

Les Atouts de l'article:

Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey