Non retournable

Bailey - Douille E14 Thermoplastique M10x1 Blanc Chemise semi-filetée avec bague - 141115

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - E14

  • matériau - plastique

  • type de fixation - fixation à vis

  • couleur - blanc

  • modèle - douille Edison

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681411155

Réf. Sonepar

03637141115

Réf. Fournisseur

141115

Marque

Bailey

douille:

E14

matériau:

plastique

type de fixation:

fixation à vis

couleur:

blanc

modèle:

douille Edison

avec insertion de starter:

Non

avec collier:

Non

filetage de raccord:

M10 x 1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

CHINE

BAI Douille E14 Thermoplastique M10x1 Blanc Chemise semi-filetée avec bague 43x52mm

Les Atouts de l'article:

Douille E14 en thermoplastique avec filetage M10.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey