Non retournable

Bailey - Douille en Aluminium E27 Bronze antique M10 Kit complet Classe 2 Max 60W - 141946

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - E27

  • matériau - aluminium

  • type de fixation - fixation à vis

  • couleur - autre

  • modèle - douille Edison

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681419465

Réf. Sonepar

03637141946

Réf. Fournisseur

141946

Marque

Bailey

douille:

E27

matériau:

aluminium

type de fixation:

fixation à vis

couleur:

autre

modèle:

douille Edison

avec insertion de starter:

Non

avec collier:

Non

filetage de raccord:

M10 x 1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

CHINE

BAI Douille en Aluminium E27 Bronze antique M10 Kit complet Classe 2 Max 60W - A combiner avec cordons textiles et rosaces - patères pour créer suspension décorative personnalisée

Les Atouts de l'article:

Douille E27 décoratif élégant en aluminium avec un intérieur en plastique. Adaptée aux lampes a culot E27. Avec serre-câble.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey