Bailey - Douille Métal Screw E14 Cuivre Striée à l'extérieur M10 Classe I Max 60W - 142065

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
douille - E14
matériau - autre
type de fixation - fixation à vis
couleur - autre
modèle - douille Edison
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681420652
Réf. Sonepar
03637142065
Réf. Fournisseur
142065
Marque
Bailey
douille:
E14
matériau:
autre
type de fixation:
fixation à vis
couleur:
autre
modèle:
douille Edison
avec insertion de starter:
Non
avec collier:
Non
filetage de raccord:
M10 x 1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Douille E14 en aluminium pour lampe vintage ou lampe decorative a culot E14. Avec serre-câble. Remarque, à utiliser uniquement en combinaison avec un câble à 3 fils conducteurs.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


