Bailey - Douille Métal Screw E27 Chrome striée à l'extérieur M10 CLI Max 60W - 139696

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
douille - E27
matériau - autre
type de fixation - fixation à vis
couleur - chrome
modèle - douille Edison
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681396964
Réf. Sonepar
03637139755
Réf. Fournisseur
139696
Marque
Bailey
douille:
E27
matériau:
autre
type de fixation:
fixation à vis
couleur:
chrome
modèle:
douille Edison
avec insertion de starter:
Non
avec collier:
Non
filetage de raccord:
M10 x 1
BAI Douille Métal Screw E27 Chrome striée à l'extérieur M10 Classe 1 Max 60W Installation câble 2 conducteurs + terre
Les Atouts de l'article:
Douille E27 en aluminium pour lampe vintage ou lampe decorative a culot E27. Avec serre-câble. Remarque, à utiliser uniquement en combinaison avec un câble à 3 fils conducteurs.
Les Atouts de l'article:
Douille E27 en aluminium pour lampe vintage ou lampe decorative a culot E27. Avec serre-câble. Remarque, à utiliser uniquement en combinaison avec un câble à 3 fils conducteurs.


