Non retournable

Bailey - Douille R7s Céramique 78MM 6A 250V T250 avec câbles 0.75mm² 250mm - 141212

CopieCopie
Bailey - Douille R7s Céramique 78MM 6A 250V T250 avec câbles 0.75mm² 250mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - R7s

  • matériau - céramique

  • type de fixation - fixation à vis

  • couleur - blanc

  • modèle - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681412121

Réf. Sonepar

03637141212

Réf. Fournisseur

141212

Marque

Bailey

douille:

R7s

matériau:

céramique

type de fixation:

fixation à vis

couleur:

blanc

modèle:

autre

avec insertion de starter:

Non

avec collier:

Oui

filetage de raccord:

sans

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

CHINE

BAI Douille fonctionnelle R7s Céramique 78MM 6A 250V T250 avec câbles Section 0.75mm² 250mm

Les Atouts de l'article:

Douille en céramique résistante à la chaleur pour lampes halogènes à deux broches et LED.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey