Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Douille "Retro" aluminium E27 Gaine noir mat et serre-câble M10 - 146716

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - E27

  • matériau - aluminium

  • type de fixation - fixation à vis

  • couleur - noir

  • modèle - douille Edison

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681467169

Réf. Sonepar

03637146716

Réf. Fournisseur

146716

Marque

Bailey

douille:

E27

matériau:

aluminium

type de fixation:

fixation à vis

couleur:

noir

modèle:

douille Edison

avec insertion de starter:

Non

avec collier:

Non

filetage de raccord:

M10 x 1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Douille "Retro" aluminium E27 Gaine noir mat et serre-câble M10 filetage creux Kit complet Classe 2 Max 60W

Les Atouts de l'article:

Douille en métal au look rétro avec intérieur en plastique adaptée au culot E27. Avec serre-câble. La partie inférieure est vissable pour fixer un abat-jour.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey