Non retournable

Bailey - Dr Mach Ba15d/CER 24V 40W Calotte Axial CC-8 LCL35 10x52mm Lampe médicale - MMA1210H

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 40 W

  • tension de lampe - 24...24 V

  • courant nominal - 1670 mA

  • Culot - BA15d

  • application - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681117415

Réf. Sonepar

03637111741

Réf. Fournisseur

MMA1210H

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

40 W

tension de lampe:

24...24 V

courant nominal:

1670 mA

Culot:

BA15d

application:

autre

pays de fabrication:

CHINE

Dr Mach Ba15d/CER 24V 40W Calotte Axial CC-8 LCL35 10x52mm Lampe pour applications médicales

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est également un spécialiste dans le domaine des lampes médicales.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey