Bailey - Dr Mach Ba20d 24V 50W Calotte Axial 10x56mm 1000lm 100h Lampe médicale - MMA1150H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 50 W
tension de lampe - 24...24 V
courant nominal - 2080 mA
Culot - BA20d
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681390603
Réf. Sonepar
03637139060
Réf. Fournisseur
MMA1150H
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
50 W
tension de lampe:
24...24 V
courant nominal:
2080 mA
Culot:
BA20d
application:
autre
Les Atouts de l'article:
Clair, avec une calotte. Usinage précis, tolérances minimales dans la position de l'hélice. Eclairage compact. Remplissage de gaz inerte de haute qualité. Positionnement très précis dans le luminaire. Regroupement optimal des services.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


