Bailey - Driver rond pour LED modèle Tradim LD40CV12D 1-40W 105x32mm - 146370

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 12...12 V
courant de sortie - 100...3300 mA
puissance de sortie - 1...40 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681463703
Réf. Sonepar
03637146370
Réf. Fournisseur
146370
Marque
Bailey
tension de sortie:
12...12 V
courant de sortie:
100...3300 mA
puissance de sortie:
1...40 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Non
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Non
hauteur:
32 mm
modèle:
dynamique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
pays de fabrication:
PAYS-BAS
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
classe de protection:
II
diamètre:
105 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce driver LED dimmable (entrée 230V AC/50 Hz, 1-40W, 12V LED) est idéal pour la gradation des bandes LED G4/GU4, GU5.3/MR16, MR11 et 12VDC. Le driver LED a les mêmes dimensions que le célèbre transformateur halogène Tradim ET 50150 R : 105x32mm.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


