Bailey - E10 Tube 10x28mm 28V 170mA 0.17A 4.8W Clair 2000h C-2F Lampe miniature - E28028170

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe - 4.8...4.8 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - E10
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 28...28 V
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681027295
Réf. Sonepar
03637102733
Réf. Fournisseur
E28028170
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
4.8...4.8 W
flux lumineux de la source:
0 lm
Culot:
E10
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
28...28 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
10 mm
longueur totale:
28 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
170 mA
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


