Bailey - E10 Tube 9x23mm 2.2V 400mA 0.4A 0.9W Clair 2000h C-2R Lampe miniature - E23002400

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 0.9...0.9 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - E10

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 2.2...2.2 V

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681024126

Réf. Sonepar

03637102412

Réf. Fournisseur

E23002400

Marque

Bailey

puissance de la lampe:

0.9...0.9 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

E10

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

2.2...2.2 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

couleur:

incolore

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

9 mm

longueur totale:

23 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

400 mA

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

pays de fabrication:

CHINE

BAI E10 Tube 9x23mm 2.2V 400mA 0.4A 0.9W Clair 2000h C-2R Lampe miniature spéciale

Les Atouts de l'article:

Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. E10 (MES)

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey