Bailey - E14 Tube 13x30mm 230V 14mA 0.014A 3W Clair 2000h CC-5A Lampe miniature - E30220014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe - 3...3 W
flux lumineux de la source - 15 lm
Culot - E14
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 230...230 V
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681029701
Réf. Sonepar
03637102970
Réf. Fournisseur
E30220014
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
3...3 W
flux lumineux de la source:
15 lm
Culot:
E14
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
230...230 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
13 mm
longueur totale:
30 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
14 mA
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. E14 (SES)
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


