Bailey - ECO-DIM.06 Variateur LED Zigbee pour prise secteur 0-100W phase arrière - 146615

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commande - bouton pousse et tourne
type de charge - universel et LED
variation par coupure de fin de phase - Oui
variation par coupure de début de phase - Non
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8719322372413
Réf. Sonepar
03637237241
Réf. Fournisseur
146615
Marque
Bailey
type de commande:
bouton pousse et tourne
type de charge:
universel et LED
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Non
couleur:
blanc
composition:
enfichable
mode de pose:
autre
tension nominale (Un):
230...230 V
matériau:
plastique
nombre de modules (construction modulaire):
1
nombre d'unités:
1
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
pays de fabrication:
CHINE
commande infrarouge possible:
Non
luminosité min. contrôlable:
Oui
type de fixation:
autre
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
fréquence:
50...60 Hz
tension de commande:
230...230 V
puissance nominale charge ohmique/résistive:
200...200 W
puissance nominale de charge inductive:
0...0 VA
puissance nominale de charge capacitive:
200...200 VA
puissance max. de commutation LED:
100 W
consommation d'énergie:
0 W
type de connexion:
autre
largeur d'appareil:
110 mm
hauteur d'appareil:
48 mm
profondeur d'appareil:
40 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Le variateur à prise LED ECO-DIM.06 Zigbee est le variateur idéal si vous souhaitez pouvoir varier l'intensité d'une lampe avec une prise Euro rapidement et sans tracas. Vous branchez ce variateur enfichable dans la prise, branchez la lampe puis variez
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


