Bailey - ECO-DIM.07 Variateur LED Zigbee Pro poussoir/rotatif 0-250W - 146617

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commande - bouton pousse et tourne
type de charge - universel et LED
variation par coupure de fin de phase - Oui
variation par coupure de début de phase - Oui
couleur - bleu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8719322372895
Réf. Sonepar
03637237289
Réf. Fournisseur
146617
Marque
Bailey
type de commande:
bouton pousse et tourne
type de charge:
universel et LED
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
couleur:
bleu
composition:
mécanisme seul
mode de pose:
encastré
tension nominale (Un):
230...230 V
matériau:
métal
nombre de modules (construction modulaire):
1
nombre d'unités:
1
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
pays de fabrication:
CHINE
commande infrarouge possible:
Non
luminosité min. contrôlable:
Oui
type de fixation:
fixation avec vis
qualité du matériau:
aluminium
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
5017
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
fréquence:
50...60 Hz
tension de commande:
230...230 V
puissance nominale charge ohmique/résistive:
300...300 W
puissance nominale de charge inductive:
0...0 VA
puissance nominale de charge capacitive:
300...300 VA
puissance max. de commutation LED:
250 W
consommation d'énergie:
0 W
type de connexion:
borne à vis
section de conducteur:
3...5 mm²
largeur d'appareil:
70.9 mm
hauteur d'appareil:
70.9 mm
profondeur d'appareil:
23.8 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


