Bailey - ECO DIM ECO-DIM.07 Variateur mural à bouton poussoir/tournant LED Zigbee Pro 0-2 - 144250

CopieCopie
Bailey - ECO DIM ECO-DIM.07 Variateur mural à bouton poussoir/tournant LED Zigbee Pro 0-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commande - bouton pousse et tourne

  • type de charge - universel et LED

  • variation par coupure de fin de phase - Oui

  • variation par coupure de début de phase - Non

  • couleur - bleu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719322371263

Réf. Sonepar

03637223712

Réf. Fournisseur

144250

Marque

Bailey

type de commande:

bouton pousse et tourne

type de charge:

universel et LED

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

couleur:

bleu

composition:

mécanisme complet avec plaque

mode de pose:

encastré

tension nominale (Un):

230...230 V

matériau:

métal

nombre de modules (construction modulaire):

1

nombre d'unités:

1

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Non

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

pays de fabrication:

CHINE

commande infrarouge possible:

Non

luminosité min. contrôlable:

Oui

type de fixation:

fixation avec vis

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

5017

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

fréquence:

50...60 Hz

tension de commande:

230...230 V

puissance nominale charge ohmique/résistive:

300...300 W

puissance nominale de charge inductive:

0...0 VA

puissance nominale de charge capacitive:

300...300 VA

puissance max. de commutation LED:

250 W

consommation d'énergie:

0 W

type de connexion:

borne à vis

section de conducteur:

3...5 mm²

largeur d'appareil:

70.1 mm

hauteur d'appareil:

70.1 mm

profondeur d'appareil:

24.6 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

ECO DIM ECO-DIM.07 Variateur mural à bouton poussoir/tournant LED Zigbee Pro 0-200W

Les Atouts de l'article:

Variateur LED Zigbee Pro pousse-tourne 0-200W LED Convient à toutes les marques de matériel de couverture Réglage Touchlink MIN & MAX Dimmabilité optimale Installation avec 2 fils existants (pas de fil neutre) Démarrage progressif Incl. garnitures et

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey