Bailey - ECO DIM ED-10051 LED Driver 8-12W 240VAC / 24-38VDC pour 3-4 Spots - 146005

CopieCopie
Bailey - ECO DIM ED-10051 LED Driver 8-12W 240VAC / 24-38VDC pour 3-4 Spots

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 24...38 V

  • courant de sortie - 240...240 mA

  • puissance de sortie - 12...12 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719322372970

Réf. Sonepar

03637237297

Réf. Fournisseur

146005

Marque

Bailey

tension de sortie:

24...38 V

courant de sortie:

240...240 mA

puissance de sortie:

12...12 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

95 mm

largeur:

39 mm

hauteur:

23 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

consommation d'énergie:

0 W

classe de protection:

sans

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

ECO DIM ED-10051 LED Driver/Transfo 8-12W Entrée: 200-240V AC / Sortie: 24-38VDC pour alimenter 3 à 4 spots ref. 145818/146004/146652 - Gradable - Compatible avec variateurs à coupure de phase (RC)

Les Atouts de l'article:

Avec ce driver/transformateur LED dimmable d'EcoDim et les spots LED correspondants ref. 145818, 146004 ou 146652, vous pouvez éclairer par exemple des meubles avec des spots LED ultra-plats. Avec ce driver, vous pouvez connecter 3 ou 4 spots (pas moins

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey