Bailey - ECO Double culot Renforcée R7s 240V 120W (150W) 2250lm Clair 1000h 8x78mm - XR078240120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - R7s
flux lumineux de la source - 2250 lm
puissance de la source lumineuse - 120 W
température de couleur - 2900 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681000878
Réf. Sonepar
03637102189
Réf. Fournisseur
XR078240120
Marque
Bailey
Culot:
R7s
flux lumineux de la source:
2250 lm
puissance de la source lumineuse:
120 W
température de couleur:
2900 K
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
longueur totale:
78 mm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
tension de lampe:
220...240 V
verre torsadé:
Non
diamètre:
8 mm
protection contre les UV:
Non
modèle:
clair
technique infrarouge:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
120 kWh
désignation de la lampe:
autre
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Lampe halogène Eco Xenon avec une très large gamme d'applications.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


