Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - ECODIM ED-10078 Câble de raccordement 300cm (max. 300V) pour spots encastrés LED - 147067

CopieCopie
Bailey - ECODIM ED-10078 Câble de raccordement 300cm (max. 300V) pour spots encastrés LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion

  • nombre de conducteurs - 1

  • section nominale - 0.52 mm²

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719322374363

Réf. Sonepar

03637237436

Réf. Fournisseur

147067

Marque

Bailey

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de connexion

nombre de conducteurs:

1

section nominale:

0.52 mm²

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

ECO DIM ED-10078 Câble de rallonge/raccordement 300cm (max. 300V) avec connecteurs Mâle / Femelle pour spots encastrés LED gamme EcoDim (vérifier compatibilité sur fiche technique)

Les Atouts de l'article:

Ce câble permet d'augmenter la distance entre le spot encastré et le driver. Il est équipé de fiches M/F pour se connecter facilement et rapidement au driver et aux spots de la gamme EcoDim (voir modèles compatibles).

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey