Non retournable

Bailey - ED-10002B Accessoire Variateur LED EcoDim cadre + plaque + bouton rotatif noir - 146640

CopieCopie
Bailey - ED-10002B Accessoire Variateur LED EcoDim cadre + plaque + bouton rotatif noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton rotatif

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - variateur

  • couleur - noir

  • numéro RAL (équivalent) - 9005

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719322373601

Réf. Sonepar

03637237360

Réf. Fournisseur

146640

Marque

Bailey

modèle:

bouton rotatif

impression/marquage:

sans

utilisation:

variateur

couleur:

noir

numéro RAL (équivalent):

9005

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à vis

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

pays de fabrication:

CHINE

hauteur:

3.31 mm

profondeur:

11 mm

ECO DIM ED-10002B Accessoire Variateur LED EcoDim : cadre + plaque finition + bouton rotatif noir RAL9005 - Se combine avec tous les variateurs ECODIM simples

Les Atouts de l'article:

Ce bouton variateur noir s'adapte parfaitement à tous les variateurs EcoDim simples. Le bouton variateur est fourni avec une plaque centrale et un cadre. La couleur de ce bouton variateur est RAL9005.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey