Bailey - ED-10005B ECO-DIM.05 Plaque finition noire 2 boutons + cadre noir - 145909

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - bouton rotatif
impression/marquage - sans
utilisation - variateur
couleur - noir
numéro RAL (équivalent) - 9005
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8719322373151
Réf. Sonepar
03637237315
Réf. Fournisseur
145909
Marque
Bailey
modèle:
bouton rotatif
impression/marquage:
sans
utilisation:
variateur
couleur:
noir
numéro RAL (équivalent):
9005
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à vis
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
pays de fabrication:
CHINE
hauteur:
3.19 mm
profondeur:
10 mm
Les Atouts de l'article:
Matériel de couverture complet. Convient pour ECO-DIM.05 & ECO-DIM.05 Zigbee. Noir mat (RAL9005). Composé de : cadre, plaque centrale, 2 boutons de gradation. Convient aux marques de revêtement : Gira, JUNG, Merten by Schneider.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


