Bailey - ED-10010 Interrupteur sans fil Zigbee 1 Zone Blanc - 146646

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de commande - Zigbee
montage de rails DIN - Non
tension d'entrée - 3...3 V
tension de sortie - 3...3 V
courant de sortie max. - 0.01 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8719322371317
Réf. Sonepar
03637237131
Réf. Fournisseur
146646
Marque
Bailey
mode de commande:
Zigbee
montage de rails DIN:
Non
tension d'entrée:
3...3 V
tension de sortie:
3...3 V
courant de sortie max.:
0.01 A
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
sans
longueur:
80 mm
largeur:
80 mm
hauteur:
15 mm
modèle:
dynamique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
nombre de canaux de couleur:
0
programmable:
Oui
boîtier:
boîtier en plastique
montage en apparent:
Oui
encastré:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
pays de fabrication:
CHINE
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Cet interrupteur intelligent sans fil EcoDim blanc peut être placé où vous le souhaitez grâce au ruban adhésif double face. Vous n’avez donc pas besoin de câblage pour cela. Cet interrupteur/émetteur mural sans fil peut contrôler un groupe avec une
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


