Bailey - ED-10034 LED FIL Zigbee E27 G125 5W Smokey (Gris fumé) CCT 2000K-4000K - 146660

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 300...300 lm

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 60 lm/W

  • température de couleur - 2000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719322371812

Réf. Sonepar

03637237181

Réf. Fournisseur

146660

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

300...300 lm

puissance de la lampe:

5...5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

60 lm/W

température de couleur:

2000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

174 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

230...230 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

300 lm

forme de la lampe:

sphère

pays de fabrication:

CHINE

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Oui

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

125 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

8

nombre de cycles min.:

7500

taux de distorsion harmonique (THD):

0.045

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

7 kWh

commande à distance possible:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

ECODIM ED-10034 Lampe LED Filament décorative G125 forme Globe E27 5W (35W) 300lm Gradable 2000K-4000K Smokey - Gris fumé 360° 230V 125x175mm

Les Atouts de l'article:

La lampe globe à filament LED EcoDim Zigbee est parfaitement dimmable, possède un beau filament bouclé et une couleur de lumière de votre choix. Vous pouvez régler cette couleur de lumière via votre système de maison intelligente de 2000K (blanc très

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey