Bailey - ED-10036 Collerette / Adaptateur plafond diam. ext. 122mm pour spot LED - Noir - 146629

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 115 mm
longueur - 115 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8719322372703
Réf. Sonepar
03637237270
Réf. Fournisseur
146629
Marque
Bailey
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
115 mm
longueur:
115 mm
hauteur:
4.6 mm
diamètre:
115 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Avez-vous un grand trou de scie dans le plafond dans lequel le nouveau spot encastré ne rentre pas ? Aucun problème! Vous pouvez combler ce trou avec cet anneau de remplissage blanc. Cela crée un avantage supplémentaire autour du luminaire. Convient aux
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


