Bailey - ED-10039 Support saillie cubique pour spot LED 80-85mm - Hauteur 70mm - Noir - 146631

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier en saillie
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 100 mm
longueur - 100 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8719322372727
Réf. Sonepar
03637237272
Réf. Fournisseur
146631
Marque
Bailey
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier en saillie
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
100 mm
longueur:
100 mm
hauteur:
85 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Ce luminaire carré noir monté en surface est conçu pour utiliser des supports de spot normaux dans une situation de montage en surface. Cela peut être un choix concernant un intérieur spécifique, mais est aussi souvent utilisé pour les plafonds en
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


