Non retournable

Bailey - ED-10040 LED FIL Zigbee E27 A60 5W Gradable 2200K Or - 146661

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 400...400 lm

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 80 lm/W

  • température de couleur - 2200...2200 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719322372758

Réf. Sonepar

03637237275

Réf. Fournisseur

146661

Marque

Bailey

Culot:

E27

flux lumineux:

400...400 lm

puissance de la lampe:

5...5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

80 lm/W

température de couleur:

2200...2200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

108 mm

désignation de la lampe:

type A

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

230...230 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

400 lm

forme de la lampe:

en forme de poire

pays de fabrication:

CHINE

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

ambre/ambre jaune

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Oui

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

8

nombre de cycles min.:

7500

taux de distorsion harmonique (THD):

0.045

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

7 kWh

commande à distance possible:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

ECODIM ED-10040 Lampe LED Filament décorative A60 forme Standard GLS E27 5W 2200K 400lm Gradable par protocole Zigbee (Google Assistant - Amazon Alexa) 230V 360° 60x105mm

Les Atouts de l'article:

L'ampoule à filament LED EcoDim Zigbee est parfaitement dimmable et possède des tiges de filament droites. La couleur de la lumière de ce filament Zigbee est de 2200K et crée une ambiance cosy dans votre maison. Le filament Zigbee est parfaitement

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey