Bailey - ED-10041 LED FIL Zigbee E27 ST64 Edison 5W Gradable 2200K Or - 146662

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E27
flux lumineux - 400...400 lm
puissance de la lampe - 5...5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 80 lm/W
température de couleur - 2200...2200 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8719322372765
Réf. Sonepar
03637237276
Réf. Fournisseur
146662
Marque
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
400...400 lm
puissance de la lampe:
5...5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
80 lm/W
température de couleur:
2200...2200 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
140 mm
désignation de la lampe:
ST64
angle de rayonnement:
360...360 °
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
230...230 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
400 lm
forme de la lampe:
édison
pays de fabrication:
CHINE
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
ambre/ambre jaune
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Oui
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
64 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
8
nombre de cycles min.:
7500
taux de distorsion harmonique (THD):
0.045
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
7 kWh
commande à distance possible:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Le filament LED EcoDim Zigbee Edison ST64 est parfaitement dimmable et est équipé de tiges de filament droites. La couleur de la lumière de ce filament Zigbee est de 2200K et crée une ambiance cosy dans votre maison. Le filament Zigbee est parfaitement
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


