Bailey - ED-10064 Support saillie cylindrique pour spot LED 80-85mm - Haut. 120mm - Blanc - 146632

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier en saillie

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 90 mm

  • longueur - 90 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719322373243

Réf. Sonepar

03637237324

Réf. Fournisseur

146632

Marque

Bailey

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier en saillie

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

90 mm

longueur:

90 mm

hauteur:

138 mm

diamètre:

90 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

ECO DIM ED-10064 Adaptateur / Support saillie rond Blanc pour spots LED diamètre 80-85mm - Hauteur 120mm

Les Atouts de l'article:

Ce luminaire en saillie blanc est conçu pour utiliser des supports de spot normaux dans une situation de montage en saillie. Cela peut être un choix concernant un intérieur spécifique, mais est aussi souvent utilisé pour les plafonds en béton, par

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey