Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - ED-10073 Accessoire Variateur LED BJ FutureLinear cadre + plaque + 2 boutons Blc - 146641

CopieCopie
Bailey - ED-10073 Accessoire Variateur LED BJ FutureLinear cadre + plaque + 2 boutons Blc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton rotatif

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - variateur

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9016

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719322374127

Réf. Sonepar

03637237412

Réf. Fournisseur

146641

Marque

Bailey

modèle:

bouton rotatif

impression/marquage:

sans

utilisation:

variateur

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9016

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à vis

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

pays de fabrication:

CHINE

hauteur:

3.19 mm

profondeur:

13 mm

ECO DIM ED-10073 Bouton variateur Duo avec plaque centrale et cadre Blanc - Se combine avec tous les variateurs ECODIM Duo - la plaque et les boutons s'adaptent aussi parfaitement sur les cadres Busch-Jaeger gamme Future Linear existants

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey