Bailey - ED-10074 Accessoire Variateur LED BJ FutureLinear cadre + plaque + 2 boutons Nr - 146642

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - bouton rotatif
impression/marquage - sans
utilisation - variateur
couleur - noir
numéro RAL (équivalent) - 9005
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8719322374134
Réf. Sonepar
03637237413
Réf. Fournisseur
146642
Marque
Bailey
modèle:
bouton rotatif
impression/marquage:
sans
utilisation:
variateur
couleur:
noir
numéro RAL (équivalent):
9005
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à vis
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
pays de fabrication:
CHINE
hauteur:
3.19 mm
profondeur:
13 mm
Les Atouts de l'article:
Voulez-vous un bouton variateur duo noir qui se connecte à la série Busch-Jaeger Future Linear ? Alors ce bouton variateur est le bon choix pour vous ! Ce bouton variateur duo s'adapte parfaitement sur tous les variateurs duo EcoDim. Fourni avec plaque
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


