Bailey - Excelitas Endoscopy 14V 300W 5600K Xénon 32.96x42.34mm PE300BFA Lampe médicale - PE300BF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 300 W
tension de lampe - 14...14 V
courant nominal - 21000 mA
Culot - autre
application - endoscope
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681131756
Réf. Sonepar
03637113175
Réf. Fournisseur
PE300BF
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
300 W
tension de lampe:
14...14 V
courant nominal:
21000 mA
Culot:
autre
application:
endoscope
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


