Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Fausse bougie - fourreau 26x214mm accessoire Feeling Flame LED 145694 et 146843 - 146844

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • longueur - 214 mm

  • diamètre - 26 mm

  • largeur - 26 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681468449

Réf. Sonepar

03637146844

Réf. Fournisseur

146844

Marque

Bailey

matériau:

plastique

couleur:

blanc

longueur:

214 mm

diamètre:

26 mm

largeur:

26 mm

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

BEE Fausse bougie - fourreau en plastique blanc - dimensions 26x214mm - accessoire de finition / recouvrement des produits New Feeling Flame LED 145694 et 146843 - Alt. Vivaflam

Les Atouts de l'article:

Ce fourreau élégant en plastique blanc permet de recouvrir le bloc d'alimentation et la base de la bougie New Feeling Flame. L'ensemble imite une bougie de cire classique et assure une finition parfaite sur les lustres, lanternes ou torches

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey