Bailey - FHO39W/MARINESTAR Tube blanc froid 15000K pour aquarium - 50200331846

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 39 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 2100 lm
température de couleur - 15000 K
longueur - 850 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5410288027210
Réf. Sonepar
03637802721
Réf. Fournisseur
50200331846
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
39 W
Culot:
G5
flux lumineux de la source:
2100 lm
température de couleur:
15000 K
longueur:
850 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
0 lm/W
couleur de la lumière:
0
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
diamètre du tube:
16 mm
Diamètre de l'anneau:
0 mm
réflecteur interne:
Non
couleur:
blanc
application:
autre
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Non
utilisation sans starter:
Non
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
39 kWh
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
Les Atouts de l'article:
Température de couleur : 15000K. Rayonnements dans les 420 nm pour soutenir la croissance des coraux. Éclairage d'aquariums d'eau de mer.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


