Bailey - FIS 6938E Qual E27 A60 60X107mm 235V 100W 830lm 8000h Lampe pour feux signal - 70301215920

CopieCopie
Bailey - FIS 6938E Qual E27 A60 60X107mm 235V 100W 830lm 8000h Lampe pour feux signal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 100 W

  • Culot - E27

  • modèle - clair

  • tension de lampe - 235...235 V

  • nombre d'hélices - 1

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681159200

Réf. Sonepar

03637115920

Réf. Fournisseur

70301215920

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

100 W

Culot:

E27

modèle:

clair

tension de lampe:

235...235 V

nombre d'hélices:

1

adapté aux feux de circulation:

Oui

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Oui

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté aux panneaux de signalisation:

Non

halogène:

Non

avec réflecteur:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

FIS 6938E Qual E27 A60 60X107mm 235V 100W 830lm 8000h Lampe pour feux de signalisation

Les Atouts de l'article:

Lampe pour feux de signalisation.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey