Bailey - FIS B5668B Globe G80 E40 24V 250W Calotte argentée Clair Axial LCL85 50h 81x129 - P024566BKV/12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 250 W
Culot - autre
flux lumineux de la source - 5500 lm
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 24...24 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681126219
Réf. Sonepar
03637112621
Réf. Fournisseur
P024566BKV/12
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
250 W
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
5500 lm
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
24...24 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
s130
ANSI:
autre
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
autre
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
85 mm
diamètre du réflecteur:
0 mm
longueur totale:
129 mm
diamètre:
81 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
lampe à incandescence
Les Atouts de l'article:
Pour les projecteurs de studio et de scène
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


