Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - FIS Hanaulux G6.35 22.8V 40W 800lm 1000h Clair Halogène 11x44mm - MH018769/12

CopieCopie
Bailey - FIS Hanaulux G6.35 22.8V 40W 800lm 1000h Clair Halogène 11x44mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 40 W

  • tension de lampe - 22.8...22.8 V

  • courant nominal - 1750 mA

  • Culot - G6,35

  • application - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681116166

Réf. Sonepar

03637111616

Réf. Fournisseur

MH018769/12

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

40 W

tension de lampe:

22.8...22.8 V

courant nominal:

1750 mA

Culot:

G6,35

application:

autre

FIS Hanaulux G6.35 22.8V 40W 800lm 1000h Clair Halogène 11x44mm Lampe pour applications médicales

Les Atouts de l'article:

Lampe chirurgicale pour salle d'opération/examen.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey