Bailey - FIS Hanaulux type Bleu 30 Câble 24V 50W Calotte noire Axial 600h LCL36.5 12x240 - MH053010/12

CopieCopie
Bailey - FIS Hanaulux type Bleu 30 Câble 24V 50W Calotte noire Axial 600h LCL36.5 12x240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 50 W

  • tension de lampe - 24...24 V

  • courant nominal - 2080 mA

  • Culot - autre

  • application - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681240793

Réf. Sonepar

03637124079

Réf. Fournisseur

MH053010/12

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

50 W

tension de lampe:

24...24 V

courant nominal:

2080 mA

Culot:

autre

application:

autre

FIS Hanaulux type Bleu 30 Câble 24V 50W Calotte noire Axial 600h LCL36.5 12x240mm Lampe pour applications médicales

Les Atouts de l'article:

Lampe chirurgicale pour salle d'opération/examen.