Bailey - FIS IR Chauffage domestique 15004CF SK15 235V 1500W Or Halogène 11x359mm - IRK15004CF/12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - autre
puissance de la source lumineuse - 1500 W
forme de la lampe - autre
durée de vie nominale moyenne - 5000 h
longueur totale - 359 mm
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681335932
Réf. Sonepar
03637133593
Réf. Fournisseur
IRK15004CF/12
Marque
Bailey
Culot:
autre
puissance de la source lumineuse:
1500 W
forme de la lampe:
autre
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
longueur totale:
359 mm
diamètre de la source lumineuse:
11 mm
source lumineuse:
autre
tension de lampe:
235...235 V
dimmable/gradable:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
1500 kWh
Les Atouts de l'article:
Les lampes infrarouges sont la source de chaleur élevée idéale pour une grande variété d'applications de chauffage industriel telles que le séchage de la peinture et du papier, le chauffage des aliments, la stérilisation et bien plus encore.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


