Bailey - FIS IR Chauffage domestique 15011Z SK15 235V 500W Or Halogène 11x228mm Lampe IR - IRK15011Z/12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - autre
puissance de la source lumineuse - 500 W
forme de la lampe - autre
durée de vie nominale moyenne - 5000 h
longueur totale - 228 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681332733
Réf. Sonepar
03637133273
Réf. Fournisseur
IRK15011Z/12
Marque
Bailey
Culot:
autre
puissance de la source lumineuse:
500 W
forme de la lampe:
autre
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
longueur totale:
228 mm
diamètre de la source lumineuse:
11 mm
source lumineuse:
autre
tension de lampe:
235...235 V
dimmable/gradable:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
500 kWh
Les Atouts de l'article:
Les lampes halogènes infrarouges Dr.Fischer sont basées sur la technologie de pointe mondiale HeLeN. Cette lampe particulière est conçue pour répondre à vos exigences spécifiques de faible éblouissement pour le chauffage de confort et pour les
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


