Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - FIS IR Chauffage domestique 15081Z SK15 235V 1000W Or Halogène 11x355mm Lampe IR - IRK15081Z/12

CopieCopie
Bailey - FIS IR Chauffage domestique 15081Z SK15 235V 1000W Or Halogène 11x355mm Lampe IR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - autre

  • puissance de la source lumineuse - 1000 W

  • forme de la lampe - autre

  • durée de vie nominale moyenne - 5000 h

  • longueur totale - 355 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681335444

Réf. Sonepar

03637133544

Réf. Fournisseur

IRK15081Z/12

Marque

Bailey

Culot:

autre

puissance de la source lumineuse:

1000 W

forme de la lampe:

autre

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

longueur totale:

355 mm

diamètre de la source lumineuse:

11 mm

source lumineuse:

autre

tension de lampe:

235...235 V

dimmable/gradable:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

1000 kWh

FIS IR Chauffage domestique 15081Z SK15 235V 1000W Or Halogène 11x355mm Lampe Infrarouge

Les Atouts de l'article:

Les lampes halogènes infrarouges Dr.Fischer sont basées sur la technologie de pointe mondiale HeLeN. Cette lampe particulière est conçue pour répondre à vos exigences spécifiques de faible éblouissement pour le chauffage de confort et pour les

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey