Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - FIS IR Chauffage industriel 13195X X-clip 235V 1000W Réflecteur blanc 2500K - IRK13195X/12

CopieCopie
Bailey - FIS IR Chauffage industriel 13195X X-clip 235V 1000W Réflecteur blanc 2500K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - autre

  • puissance de la source lumineuse - 1000 W

  • forme de la lampe - autre

  • durée de vie nominale moyenne - 5000 h

  • longueur totale - 370 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681329344

Réf. Sonepar

03637132934

Réf. Fournisseur

IRK13195X/12

Marque

Bailey

Culot:

autre

puissance de la source lumineuse:

1000 W

forme de la lampe:

autre

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

longueur totale:

370 mm

diamètre de la source lumineuse:

11 mm

source lumineuse:

autre

tension de lampe:

235...235 V

dimmable/gradable:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

1000 kWh

FIS IR Chauffage industriel 13195X X-clip 235V 1000W Réflecteur blanc 2500K Halogène 11x370mm Lampe Infrarouge

Les Atouts de l'article:

Lampe halogène infrarouge tubulaire double face utilisée comme source de chaleur puissante et très efficace pour diverses applications industrielles. Il existe différentes versions en verre transparent, un réflecteur blanc intégré avec lequel le

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey