Bailey - FIS IR Vitae 14169Z SK15 235V 350W Translucide 1750K Halogène 11x628mm Lampe IR - IRK14169Z/12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - autre
puissance de la source lumineuse - 350 W
forme de la lampe - autre
durée de vie nominale moyenne - 5000 h
longueur totale - 628 mm
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681336755
Réf. Sonepar
03637133675
Réf. Fournisseur
IRK14169Z/12
Marque
Bailey
Culot:
autre
puissance de la source lumineuse:
350 W
forme de la lampe:
autre
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
longueur totale:
628 mm
diamètre de la source lumineuse:
11 mm
source lumineuse:
autre
tension de lampe:
235...235 V
dimmable/gradable:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
350 kWh
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Les rayons atteignent la couche sous-cutanée de la peau où la chaleur est dissipée plus efficacement. Cela donne un effet de réchauffement plus agréable. Les lampes Dr.Fischer Vitae sont comme les lampes HeLeN, les lampes halogènes infrarouges, mais les
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


