Bailey - FIS Lampe Traffic Sphérique S35 Ba20d 40V 40W Clair 13576 36x67mm renforcé - 70301215860

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 40 W
Culot - BA20d
modèle - clair
tension de lampe - 40...40 V
nombre d'hélices - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681158609
Réf. Sonepar
03637115860
Réf. Fournisseur
70301215860
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
40 W
Culot:
BA20d
modèle:
clair
tension de lampe:
40...40 V
nombre d'hélices:
1
adapté aux feux de circulation:
Oui
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:
Oui
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté aux panneaux de signalisation:
Non
halogène:
Non
avec réflecteur:
Non
Les Atouts de l'article:
Lampe pour feux de signalisation.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


