Non retournable

Bailey - FIS Lampe Traffic Sphérique S35 Ba20s 10V 20W Clair 13585JL 36x67mm renforcée - 70301211906

CopieCopie
Bailey - FIS Lampe Traffic Sphérique S35 Ba20s 10V 20W Clair 13585JL 36x67mm renforcée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 20 W

  • Culot - BA20s

  • modèle - clair

  • tension de lampe - 10...10 V

  • nombre d'hélices - 1

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681119068

Réf. Sonepar

03637111907

Réf. Fournisseur

70301211906

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

20 W

Culot:

BA20s

modèle:

clair

tension de lampe:

10...10 V

nombre d'hélices:

1

adapté aux feux de circulation:

Oui

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Oui

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté aux panneaux de signalisation:

Non

halogène:

Non

avec réflecteur:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

FIS Traffic light Sphérique S35 Ba20s 10V 20W Clair 13585JL 36x67mm Filament renforcé Lampe pour feux de signalisation

Les Atouts de l'article:

Lampe pour feux de signalisation.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey