Bailey - FIS Navigation P28s 110V 60W 50cd Clair Zig-Zag 38x108mm Approuvé Lampe Bateau - VP28110060AN/12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe hélice 1 - 60 W
Culot - P28s
tension de lampe - 110...110 V
flux lumineux de la source - 550 lm
technologie - lampe à incandescence
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681162439
Réf. Sonepar
03637116243
Réf. Fournisseur
VP28110060AN/12
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
60 W
Culot:
P28s
tension de lampe:
110...110 V
flux lumineux de la source:
550 lm
technologie:
lampe à incandescence
nombre d'hélices:
1
puissance de la lampe hélice 2:
0 W
intensité de courant:
50 A
désignation de norme (ECE):
sans catégorie ECE
couleur:
blanc
efficacité lumineuse de la lampe:
9 lm/W
intensité lumineuse:
50 cd
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Oui
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
108 mm
diamètre:
39 mm
Les Atouts de l'article:
Lampe Bateau Approuvé
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


